Surtido de puntas, acero fino ″Stainless″ 30 piezas

Número de artículo: 675796
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Bit-Check 30 Stainless 1
Material Acero fino, INOX
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras
Número de piezas 30
Longitud punta 25 mm
Codificación de colores
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675796
EAN / GTIN 4013288115126
Número del fabricante 05071109001

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675490 1 ud. tam. 1/25; 3 uds. tam. 2/25; 1 ud. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675492 2 uds. tam. 1/25; 3 uds. tam. 2/25; 1 ud. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.° 675494 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: N.° 675496 2 uds. tam. TX10; 2 uds. tam. TX15; 3 uds. tam. TX20; 3 uds. tam. TX25; 2 uds. tam. TX30; 1 ud. tam. TX40
Mango de acoplamiento “Rapidaptor Stainless”: 1 ud. n.° 675020 tam. 6,3S