• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta de llave de vaso, 1/4 pulgadas E 6,3 con imán 5,5 mm

Número de artículo: 674273 5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
143 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5,5 mm
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Ranura
Material Acero al cromo-vanadio
Mango hexagonal para puntas E 6,3
con inserto magnético
apto para máquinas
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674273 5,5
EAN / GTIN 4062406235918

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 3126.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero al cromo vanadio.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra