Punta de llave de vaso, 1/4 pulgadas E 6,3 con imán 7 mm

Número de artículo: 674273 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
626 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 7 mm
    Longitud total 50 mm
    Perfil de salida Ranura
    Material Acero al cromo-vanadio
    Mango hexagonal para puntas E 6,3
    con inserto magnético
    apto para máquinas
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 674273 7
    EAN / GTIN 4062406235932
    Número del fabricante 674273 7

    Descripción

    Ejecución:

    Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

    Aplicación:

    Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 3126.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Acero al cromo vanadio.