Punta de llave de vaso, 1/4 pulgadas E 6,3 con imán, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 674273 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.580 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Ranura
Material Acero al cromo-vanadio
Mango hexagonal para puntas E 6,3
con inserto magnético
apto para máquinas
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674273 10
EAN / GTIN 4062406235956
Número del fabricante 674273 10

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 3126.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero al cromo vanadio.