PDJNL 1616X-07S Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 55º de Doble Cara DNGP 0703

Número de artículo: 6712885
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6712885
EAN / GTIN 7291075352924
Número del fabricante 6712885
Número L L23990 127

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 120 mm, Longitud de la cabeza (LH) 18 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 120 mm
  • Ancho funcional (WF) 16 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 18 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP 07
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm