Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm TX5

Número de artículo: 669935 TX5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 867/9 C TORX®
Perfil Torx® TX5
⌀ de varilla 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 30 mm
Longitud total 44 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de accionamiento Halfmoon
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 669935 TX5
EAN / GTIN 4013288113580
Número del fabricante 05345351001

Descripción

Ejecución:

Varilla de acero para herramientas de alta calidad.

Idóneo para:

Soporte de destornillador n.º 669931.

Nota:

Otras puntas largas en 669933669936.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra