Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm, Perfil Torx®: TX7

Número de artículo: 669935 TX7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 867/9 C TORX®
Perfil Torx® TX7
⌀ de varilla 2,3 mm
Longitud de cuchilla cortante 33 mm
Longitud total 64 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de accionamiento Halfmoon
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 669935 TX7
EAN / GTIN 4013288113559
Número del fabricante 05345035001

Descripción

Ejecución:

Varilla de acero para herramientas de alta calidad.

Idóneo para:

Soporte de destornillador n.º 669931.

Nota:

Otras puntas largas en 669933669936.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra