{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 918 SPZ | |
Tamaño de ranura en cruz | 3 | |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 262 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 mm | |
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | |
Capuchón de golpe | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668305 3 | |
EAN / GTIN | 4013288017796 | |
Número del fabricante | 05017054001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para Pozidriv con capuchón de golpe 3
a petición
En stock
53 piezas en stock
18,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
160 piezas en stock
12,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | Destornilladores Pozidriv |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
Longitud total | 262 | 270 |
Longitud de cuchilla cortante | 150 | 150 |
Tamaño de ranura en cruz | 3 | 3 |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 | 13 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |