{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de ranura en cruz | 3 | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 270 mm | |
Punta de varilla | negro | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 mm | |
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | |
Versión de mango | redondo | |
Capuchón de golpe | no | |
Material mango | Haptoprene de 2 componentes | |
Superficie | niquelado, cromado | |
Hexágono de confirmación | sí | |
Destornilladores cortos | no | |
⌀ de cuchilla reducida delante | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 667712 3 | |
EAN / GTIN | 4067263013648 | |
Número del fabricante | 667712 3 |