{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 918 SPZ | |
Tamaño de ranura en cruz | 4 | |
Para ⌀ de tornillos | 7,3 − 12,7 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 200 mm | |
Longitud total | 317 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 16 mm | |
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | |
Capuchón de golpe | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668305 4 | |
EAN / GTIN | 4013288017802 | |
Número del fabricante | 05017056001 |