Destornillador para Phillips con capuchón de golpe 4

Número de artículo: 668300 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 917 SPH
Tamaño de ranura en cruz 4
Para ⌀ de tornillos 7,3 − 12,7 mm
Longitud de cuchilla cortante 200 mm
Longitud total 317 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 16 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Capuchón de golpe
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668300 4
EAN / GTIN 4013288017765
Número del fabricante 05017020001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas incorporadas (excepto tam. 4) y capuchón de golpe. Varilla hexagonal de acero especial tenaz continua hasta el extremo del mango, resalto hexagonal como ayuda para aplicación de llave. Superficie cromada nicromate, puntas en negro.

Aplicación:

Destornillador para Phillips para tornillos con ranura en cruz según DIN 7962 hoja 1 (también Phillips Recess).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Destornillador para Phillips con capuchón de golpe 4

Destornillador para Phillips con capuchón de golpe 4

a petición
En stock
51 piezas en stock
22,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
324 piezas en stock
11,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
146 piezas en stock
8,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
154 piezas en stock
9,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador para Phillips Destornillador para Phillips Destornillador para Phillips Destornillador para Phillips
Para ⌀ de tornillos 7,3 − 12,7 mm 7,3 − 12,7 mm 7,3 – 12,7 mm 7,3 − 12,7 mm
Longitud total 317 mm 334 mm 320 mm 320 mm
Longitud de cuchilla cortante 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Tamaño de ranura en cruz 4 4 4 4
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 16 mm 17 mm
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra