Destornillador para electricistas, para Phillips completamente aisladas 4

Número de artículo: 668631 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de ranura en cruz 4
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Para ⌀ de tornillos 7,3 − 12,7 mm
    Longitud de cuchilla cortante 200 mm
    Longitud total 320 mm
    Perfil de salida Destornillador para Phillips
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 668631 4
    EAN / GTIN 4062406059835
    Número del fabricante 668631 4

    Descripción

    Ejecución:

    Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
    Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
    Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero de herramientas altamente aleado.

    Aplicación:

    Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.