Destornillador para Phillips con capuchón de golpe, Tamaño de ranura en cruz: 1

Número de artículo: 668300 1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 917 SPH
Tamaño de ranura en cruz 1
Para ⌀ de tornillos 2,1 − 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 178 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 8 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Capuchón de golpe
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 668300 1
EAN / GTIN 4013288191182
Número del fabricante 05017005003
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas incorporadas (excepto tam. 4) y capuchón de golpe. Varilla hexagonal de acero especial tenaz continua hasta el extremo del mango, resalto hexagonal como ayuda para aplicación de llave. Superficie cromada nicromate, puntas en negro.

Aplicación:

Destornillador para Phillips para tornillos con ranura en cruz según DIN 7962 hoja 1 (también Phillips Recess).