Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero 1

Número de artículo: 668270 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
122 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 355 PZ
    Tamaño de ranura en cruz 1
    Para ⌀ de tornillos 2,1 − 3 mm
    Longitud de cuchilla cortante 80 mm
    Longitud total 178 mm
    Punta de varilla Lasertip
    Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 668270 1
    EAN / GTIN 4013288004031
    Número del fabricante 05009310001

    Descripción

    Ejecución:

    Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.
    Varilla Wera Lasertip de acero especial de alta aleación con punta de salida microrrugosa, recubierta de níquel por procedimientos químicos. (tam. 0, 1S, 2S sin Lasertip, con punta de salida negra).