Destornillador para Phillips, con mango rígido “multicraft” 1

Número de artículo: 668100 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
245 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie multicraft
Tamaño de ranura en cruz 1
Para ⌀ de tornillos 2,1 − 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 180 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668100 1
EAN / GTIN 7610733086634
Número del fabricante 6190.1-80

Descripción

Ejecución:

Mango robusto “multicraft” de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio), especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.