{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | multicraft | |
Tamaño de ranura en cruz | 3 | |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 270 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668100 3 | |
EAN / GTIN | 7610733086658 | |
Número del fabricante | 6193.3-150 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para Phillips, con mango rígido “multicraft” 3
a petición
En stock
46 piezas en stock
15,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
12,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | Destornillador ranura |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 mm | 5,3 − 7,2 mm |
Longitud total | 270 mm | 270 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | 150 mm |
Tamaño de ranura en cruz | 3 | 3 |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 mm | 13 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |