Soporte para tornillo, Tipo: 1

Número de artículo: 666425 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1
para ⌀ de cuchilla 4,5 − 6 mm
⌀ exterior 17 mm
Longitud 41 mm
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 666425 1
EAN / GTIN 4013288135353
Número del fabricante 05018501001

Descripción

Ejecución:

Asiento para varillas dotado de elasticidad permanente, para la inserción de láminas cortantes o puntas. La pinza prensora de tornillos, elástica y altamente resistente al desgaste, sujeta mecánicamente el tornillo. El tornillo se libera automáticamente al atornillarlo en la pieza de trabajo.

Aplicación:

Para sujetar tornillos cuando se trabaja en posiciones poco accesibles.

Idóneo para:

Todos los destornilladores usuales y puntas de varilla largas. Utilizable para varilla redonda o hexagonal, independientemente del perfil de salida.