• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para tornillo 2

Número de artículo: 666425 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 2
para ⌀ de cuchilla 4,5 − 6 mm
⌀ exterior 17 mm
Longitud 41 mm
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 666425 2
EAN / GTIN 4013288147707
Número del fabricante 05258075001

Descripción

Ejecución:

Asiento para varillas dotado de elasticidad permanente, para la inserción de láminas cortantes o puntas. La pinza prensora de tornillos, elástica y altamente resistente al desgaste, sujeta mecánicamente el tornillo. El tornillo se libera automáticamente al atornillarlo en la pieza de trabajo.
Para destornilladores VDE completamente aislados.

Aplicación:

Para sujetar tornillos cuando se trabaja en posiciones poco accesibles.

Idóneo para:

Todos los destornilladores usuales y puntas de varilla largas. Utilizable para varilla redonda o hexagonal, independientemente del perfil de salida.