{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de filo b | 5,5 mm | |
Grosor de filo a | 1 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 30 mm | |
Longitud total | 85 mm | |
Perfil de salida | Destornillador ranura | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 664122 5,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013679 | |
Número del fabricante | 664122 5,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para ranura, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes, Anchura de filo b: 5,5mm
a petición
En stock
367 piezas en stock
5,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
428 piezas en stock
4,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador ranura | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 85 mm | 82 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 30 mm | 25 mm |
Anchura de filo b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Grosor de filo a | 1 mm | 1 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |