Destornillador para ranura, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes, Anchura de filo b: 8mm

Número de artículo: 664122 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
112 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 8 mm
Grosor de filo a 1,2 mm
Longitud de cuchilla cortante 30 mm
Longitud total 85 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664122 8
EAN / GTIN 4067263013693
Número del fabricante 664122 8

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Norma:

Similar a DIN 5265B.