{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Classic VDE | |
Anchura de filo b | 6,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nombre de cuchilla | 5 | |
Grosor de filo a | 1,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 255 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 663000 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062447 | |
Número del fabricante | PB 5100.5-150/6,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para electricistas para ranura, Classic completamente aisladas, Anchura de filo b: 6,5mm
a petición
En stock
333 piezas en stock
10,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
382 piezas en stock
5,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 255 mm | 257 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | 150 mm |
Anchura de filo b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Grosor de filo a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |