Ejecución:
Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango delgado con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz ya prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y tenacidad especial.
Varillas con filos cónicos, ajustadas a la medida normalizada de la ranura del tornillo. Completamente aislado, la resistencia del aislante a descargas disruptivas es un múltiplo de la tensión de verificación mínima según VDE. Cada uno de estos destornilladores está verificado individualmente al baño María en cuanto a ruptura de tensión.
Aplicación:
Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.