{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Classic VDE | |
Anchura de filo b | 3 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nombre de cuchilla | 1 | |
Grosor de filo a | 0,5 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 190 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 663000 3 | |
EAN / GTIN | 7610733209262 | |
Número del fabricante | 5100.1-100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para electricistas para ranura, Classic completamente aisladas, Anchura de filo b: 3mm
a petición
En stock
370 piezas en stock
5,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.022 piezas en stock
3,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 190 mm | 187 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | 100 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Anchura de filo b | 3 mm | 3 mm |
Grosor de filo a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |