{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 400 mm | |
Altura H | 180 mm | |
Precisión de medición | 5 % | |
Capacidad máxima de salida | 5.000 Nm | |
Capacidad máxima de entrada | 294 Nm | |
Reducción del engranaje | 20:1 | |
Transmisión de par de giro /multiplicación efectiva de la fuerza | 1:17 | |
Llave dinamométrica recomendada / intervalo de apriete | 400 Nm | |
Número de dispositivos de apoyo (placas de reacción) | 1 | |
Cuadrado accionado | 1 1/2 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ D | 120 mm | |
Peso | 10,4 kg | |
Técnica de medición | mecánico | |
Serie | MULTIPOWER MP300 | |
Bloqueo de retroceso | sí | |
Protección contra sobrecarga | sí | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 659975 5000 | |
EAN / GTIN | 4018754186822 | |
Número del fabricante | 53035000 |