Multiplicador de par en maleta de chapa 2000 Nm

Número de artículo: 659975 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad máxima de salida (Nm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 330 mm
Altura H 161 mm
Precisión de medición 5 %
Capacidad máxima de salida 2.000 Nm
Capacidad máxima de entrada 160 Nm
Reducción del engranaje 16:1
Transmisión de par de giro /multiplicación efectiva de la fuerza 1:12,5
Llave dinamométrica recomendada / intervalo de apriete 200 Nm
Número de dispositivos de apoyo (placas de reacción) 1
Cuadrado accionado 1 pul
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ D 95 mm
Peso 7 kg
Técnica de medición mecánico
Serie MULTIPOWER MP300
Bloqueo de retroceso
Protección contra sobrecarga
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659975 2000
EAN / GTIN 4018754186808
Número del fabricante 53032000

Descripción

Ejecución:

Multiplicadores de par mecánicos accionados a mano para el apriete controlado de tornillos. Multiplicador y apoyo de acero de alta calidad. Con seguro contra sobrecarga para proteger el engranaje. Accionamiento de entrada con cuadrado interior para herramientas de accionamiento como carraca, mango transversal, llave dinamométrica. El accionamiento mediante llave dinamométrica es útil para que se pueda controlar la resistencia al esfuerzo de los aparatos y los valores de apriete de los tornillos. Accionamiento de salida con cuadrado exterior para el asiento de vasos (debido a los pares de giro elevados, emplear preferiblemente insertos para destornilladores mecánicos).
Los engranajes planetarios de precisión garantizan una transmisión exacta del par con precisión a largo plazo de ± 5 %.
Suministro en maleta de chapa.

Ventaja:

Los multiplicadores del par permiten la transmisión de pares más elevados para un brazo de palanca convenientemente reducido.