Destornillador dinamométrico TX7

Número de artículo: 659950 TX7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 300 TX
    Dirección de apriete Apriete a la derecha
    Precisión de medición par de giro ±10 %
    Longitud total L 175 mm
    Longitud de cuchilla cortante 65 mm
    Par ajustado 0,9 Nm
    Par ajustado 90 cNm
    Señalización de disparo acústica; háptico
    Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
    Forma de conexión fijo
    Técnica de medición mecánico
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
    Par de giro ajustado fijo
    Datos protocolables no
    Ajuste del valor de disparo preajustado
    Respuesta activadora
    Lectura conmutable cNm
    Procedimiento de medición Par de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo no ajustable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Peso 118 g
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 659950 TX7
    EAN / GTIN 4013288093332
    Número del fabricante 05027931001

    Descripción

    Ejecución:

    Mango Kraftform de eficacia probada, a partir de 5 Nm, mango de tipo pistola. Cada destornillador está preajustado al par adecuado para el tamaño de tornillo correspondiente.
    El mecanismo está protegido en el mango por un anillo de sello contra desajuste y manipulación. El tamaño de salida y el par están grabados en el extremo del mango.
    Al alcanzarse el par ajustado, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible. Entonces no es posible seguir apretando el tornillo.
    Tam. 2 − 4 para tornillos de cabeza con hexágono interior.
    Tam. TX6 − TX20 para tornillos con perfil Torx®.
    Tam. 6IP − 20IP para tornillos con perfil Torx Plus®.

    Aplicación:

    Ideales para el montaje de plaquitas de corte.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Nota:

    La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.