• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador dinamométrico TX10

Número de artículo: 659950 TX10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
83 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 300 TX
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±10 %
Longitud total L 175 mm
Longitud de cuchilla cortante 65 mm
Par ajustado 2 Nm
Par ajustado 200 cNm
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión fijo
Técnica de medición mecánico
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Par de giro ajustado fijo
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo preajustado
Respuesta activadora
Lectura conmutable cNm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo no ajustable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 118 g
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659950 TX10
EAN / GTIN 4013288093370
Número del fabricante 05027934001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de eficacia probada, a partir de 5 Nm, mango de tipo pistola. Cada destornillador está preajustado al par adecuado para el tamaño de tornillo correspondiente.
El mecanismo está protegido en el mango por un anillo de sello contra desajuste y manipulación. El tamaño de salida y el par están grabados en el extremo del mango.
Al alcanzarse el par ajustado, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible. Entonces no es posible seguir apretando el tornillo.
Tam. 2 − 4 para tornillos de cabeza con hexágono interior.
Tam. TX6 − TX20 para tornillos con perfil Torx®.
Tam. 6IP − 20IP para tornillos con perfil Torx Plus®.

Aplicación:

Ideales para el montaje de plaquitas de corte.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra