{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 300 Hex | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±10 % | |
Longitud total L | 175 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 65 mm | |
Par ajustado | 1,4 Nm | |
Par ajustado | 140 cNm | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de conexión | fijo | |
Técnica de medición | mecánico | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Par de giro ajustado fijo | sí | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | preajustado | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | cNm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 124 g | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659950 2 | |
EAN / GTIN | 4013288096425 | |
Número del fabricante | 05027910001 |