{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 200 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 124 mm | |
Intervalo de par | 40 cNm - 200 cNm | |
Intervalo de par | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 5 cNm | |
⌀ máximo | 35 mm | |
Varillas intercambiables adecuadas | 6 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de conexión | cuchilla intercambiable | |
Técnica de medición | mecánico | |
Par de giro ajustado fijo | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 97 g | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659906 200 | |
Número del fabricante | 659906 200 |