Aparato de comprobación electrónico para destornilladores dinamométricos ”TST”, Par máximo: 2Nm

Número de artículo: 654300 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 157,37 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±0,5
  • Interfaz: Conexión RS232C
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 2 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±0,5 %
Interfaz Conexión RS232C
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Capacidad de medición 0,04 Nm - 2 Nm
Anchura pantalla de visualización 288 mm
Altura pantalla de visualización 72 mm
Profundidad pantalla de visualización 160 mm
Peso 2,2 kg
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 654300 2
EAN / GTIN 5060922231253
Número del fabricante 43212/TST2

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de poliuretano robusta para fijación a una mesa o pared.
  • Indicador LCD amplio.
  • Selección directa del procedimiento de comprobación a través de teclado de pictogramas.
  • Interfaz para conexión de un sensor externo. Al utilizar los sensores n.° 654350, la capacidad de medición y los parámetros de calibración se reconocen automáticamente.
  • Indicación de la frecuencia en la comprobación de herramientas pulsadas o destornilladores con acoplamiento a fricción.
  • Los pares de destino con valor límite superior e inferior se pueden programar.
  • Interfaz en serie para conexión de una impresora o PC.
  • Alimentación eléctrica: Batería incorporada para uso autónomo de aprox. 16 h o funcionamiento en red de 230V.
  • Software de calibración TCS (disponible gratuitamente previo registro en www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Sensor hexagonal de 1/4 pulgadas C 6,3 incorporado y conexión adicional para 1 sensor externo.

Ventaja:

Sistema medición flexible que se puede ampliar hasta 100.000 Nm. Manejo muy sencillo.

Aplicación:

Calibración de destornilladores dinamométricos con escala regulable o indicación. Ajuste y calibración de destornilladores dinamométricos sin escala. Ajuste y calibración de destornilladores eléctricos o neumáticos con desconexión automática. A través de sensores externos, disponibles opcionalmente, se pueden comprobar llaves dinamométricas o atornilladoras hasta 100.000 Nm.

Volumen de suministro:

Incluye certificado de calibración UKAS a derecha y simulador de atornillado para calibración de destornillador eléctrico / neumático, 2 tornillos de fijación, cable de transmisión de datos en serie, en maleta de plástico.

Nota:

Simuladores de atornillado para n.° 654300 y 654350 en n.° 654352.
¡No apto para atornilladores de impacto!

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra