Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables 500 cNm

Número de artículo: 659906 500

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 500 cNm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±6 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 124 mm
Intervalo de par 100 cNm - 500 cNm
Intervalo de par 1 Nm - 5 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 10 cNm
⌀ máximo 35 mm
Varillas intercambiables adecuadas 6 mm
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión cuchilla intercambiable
Técnica de medición mecánico
Par de giro ajustado fijo no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 103 g
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659906 500
Número del fabricante 659906 500

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie de Haptoprene® agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).
Ajuste del par de giro deseado por medio de una rueda de ajuste en el extremo del mango. La posición de bloqueo previene un desajuste accidental. Escala micrométrica fácilmente legible protegida frente a la suciedad.
Para el asiento de varillas intercambiables de 6 mm (n.° 659920659928).

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.