{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Serie | 733/10 | |
Anchura b | 39,5 mm | |
Altura h | 15 mm | |
Ancho de llave | 22 mm | |
Medida de referencia S | 20 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Función de carraca | no | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de anillo |
Número de artículo | 657910 1-22 | |
EAN / GTIN | 4018754034437 | |
Número del fabricante | 58231022 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Herramienta insertable Open-Ring, Tipo-Ancho de llave: 1-22mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
36,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
27,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 39,5 mm | 39,3 mm |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | 9×12 mm |
Altura h | 15 mm | 15 mm |
Función de carraca | no | no |
Ancho de llave | 22 mm | 22 mm |
Medida de referencia S | 20 mm | 17,5 mm |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |