{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Serie | 733/10 | |
Anchura b | 21,5 mm | |
Altura h | 11 mm | |
Ancho de llave | 10 mm | |
Medida de referencia S | 17,5 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Función de carraca | no | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de anillo |
Número de artículo | 657910 1-10 | |
EAN / GTIN | 4018754034352 | |
Número del fabricante | 58231010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Herramienta insertable Open-Ring, Tipo-Ancho de llave: 1-10mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
36,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
27,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 21,5 mm | 21,2 mm |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | 9×12 mm |
Función de carraca | no | no |
Ancho de llave | 10 mm | 10 mm |
Medida de referencia S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de producto | Herramienta insertable de anillo | Herramienta insertable de anillo |