{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Serie | 733/10 | |
Anchura b | 24,5 mm | |
Altura h | 12 mm | |
Ancho de llave | 12 mm | |
Medida de referencia S | 17,5 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Función de carraca | no | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de anillo |
Número de artículo | 657910 1-12 | |
EAN / GTIN | 4018754034376 | |
Número del fabricante | 58231012 |