Surtido de llaves dinamométricas “Safe-Torque A 1 Set” con accionamiento cuadrado de 1/4 pulgadas y escala 12 Nm

Número de artículo: 657772 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 105,30 € /piezas
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 10
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Safe-Torque A 1 Set 1
Par máximo 12 cNm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ± 10 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie Safe-Torque
Longitud total L 244 mm
Intervalo de par 2 Nm - 12 Nm
Intervalo de par 2 lbfft - 9 lbfft
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0,1 Nm
Display analógico
Señalización de disparo háptico; háptico
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición mecánico
Par de giro ajustado fijo no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm; lbfft
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Perfil de salida Ranura
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 5,5-13 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657772 12
EAN / GTIN 4013288223005
Número del fabricante 05075830001

Descripción

Ejecución:

El mecanismo especial de disparo deslizante previene de manera fiable un apriete excesivo indeseado. Fácil ajuste y fijación del valor de par deseado con enclavamiento audible y palpable cuando se alcanzan los valores de la escala. Gracias al dentado fino con 72 dientes, es posible un ángulo de retorno bajo de 5°.
Con accionamiento cuadrado de 1/4 pulgadas.
surtido de 10 piezas incl. llave dinamométrica Safe-Torque A 1.

Ventaja:

Función de bloqueo de par: la función de par se puede desactivar; por lo tanto, la herramienta también se puede utilizar como carraca estándar con pares de apriete altos y para aplicaciones de ángulo de giro definido.

Función:

Al alcanzar el valor de par ajustado, la llave se dispara perceptiblemente y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente. El mecanismo de disparo deslizante asegura que los valores de par ajustados no se sobrepasen.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Contenido:

Vasos de 6 caras, 1/4 pulgada: 1 ud. de cada 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Prolongación con manguito de giro rápido: 1 ud. longitud 75 mm
Llave dinamométrica Safe-Torque A 1: 1 ud. n.° 657770 tam. 12
Almacenamiento en: Caja textil

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra