Llave dinamométrica “Safe-Torque A 2” Con alojamiento de puntas de 1/4 de pulgada y escala, Par máximo: 12Nm

Número de artículo: 657774 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 105,30 € /piezas
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 10
  • Asiento para puntas: D 6,3; F 6,3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Safe-Torque A 2
Par máximo 12 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ± 10 %
Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie Safe-Torque
Longitud total L 244 mm
Anchura de la cabeza b 31,6 mm
Altura de la cabeza h 23,7 mm
Intervalo de par 2 Nm - 12 Nm
Intervalo de par 2 lbfft - 9 lbfft
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0,1 Nm
Peso 552 g
Display analógico
Señalización de disparo háptico; háptico
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
Técnica de medición mecánico
Función de doblado no
Función slipper
QuickRelease/ función de cambio rápido no
Indicador de seguimiento no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm; lbfft
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657774 12
EAN / GTIN 4013288223036
Número del fabricante 05075801001

Descripción

Ejecución:

El mecanismo especial de disparo deslizante previene de manera fiable un apriete excesivo indeseado. Fácil ajuste y fijación del valor de par deseado con enclavamiento audible y palpable cuando se alcanzan los valores de la escala. Gracias al dentado fino con 72 dientes, es posible un ángulo de retorno bajo de 5°.
Con alojamiento para puntas de 1/4 pulgada.

Ventaja:

Función de bloqueo de par: la función de par se puede desactivar; por lo tanto, la herramienta también se puede utilizar como carraca estándar con pares de apriete altos y para aplicaciones de ángulo de giro definido.

Función:

Al alcanzar el valor de par ajustado, la llave se dispara perceptiblemente y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente. El mecanismo de disparo deslizante asegura que los valores de par ajustados no se sobrepasen.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave dinamométrica “Safe-Torque A 2” Con alojamiento de puntas de 1/4 de pulgada y escala, Par máximo: 12Nm

Llave dinamométrica “Safe-Torque A 2” Con alojamiento de puntas de 1/4 de pulgada y escala, Par máximo: 12Nm

a petición
En stock
27 piezas en stock
316,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock
85,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Datos protocolables no no
Peso 552 g 190 g
Par máximo 12 Nm 12 Nm
Norma DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Ajuste del valor de disparo con escala regulable sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Respuesta activadora activadora
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable preajustado

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra