Cuadrada-herramienta insertable 1-1/2 pul

Número de artículo: 657700 1-1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
156 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo-Cuadrado de accionamiento (pul) precio unitario incly. IVA
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Anchura b 20 mm
Altura h 14 mm
Resistencia al esfuerzo continuado 100 Nm
Medida de referencia S 17,5 mm
Espiga de sujeción 9×12 mm
Tipo de producto Herramienta insertable cuadrangular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657700 1-1/2
EAN / GTIN 4018754034475
Número del fabricante 58240010

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.
Herramienta insertable cuadrangular.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Nota:

Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas!
Otras herramientas insertables con mango insertable de 4 caras de 22×28 mm disponibles a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cuadrada-herramienta insertable  1-1/2 pul

Cuadrada-herramienta insertable 1-1/2 pul

a petición
En stock
156 piezas en stock
33,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
103 piezas en stock
25,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cuadrado de accionamiento 1/2 1/2
Anchura b 20 23
Espiga de sujeción 9×12 9×12
Altura h 14 15
Medida de referencia S 17,5 17,5
Herramienta intercambiable Herramienta insertable Herramienta insertable
Tipo de producto Herramienta insertable cuadrangular Herramienta insertable cuadrangular

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra