Square Drive Insert 1-1/2 pul

Número de artículo: 657698 1-1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo-Cuadrado de accionamiento (pul) precio unitario incly. IVA
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Herramienta intercambiable Herramienta insertable
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Anchura b 23 mm
    Altura h 15 mm
    Resistencia al esfuerzo continuado 135 Nm
    Medida de referencia S 17,5 mm
    Espiga de sujeción 9×12 mm
    Material Acero al cromo-vanadio
    Tipo de producto Herramienta insertable cuadrangular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 657698 1-1/2
    EAN / GTIN 4062406278397
    Número del fabricante 657698 1-1/2

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.
    Herramienta insertable cuadrangular.

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.

    Datos de aplicación:

    Leyenda para dibujo y fórmula:

    l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
    l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
    l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
    l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
    L = longitud total de la herramienta
    T1 = par de giro a ajustar
    T2 = par de giro prescrito

    Idóneo para:

    Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

    Nota:

    Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas!
    Otras herramientas insertables con mango insertable de 4 caras de 22×28 mm disponibles a petición.