{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Anchura b | 20 mm | |
Altura h | 14 mm | |
Resistencia al esfuerzo continuado | 80 Nm | |
Medida de referencia S | 17,5 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Tipo de producto | Herramienta insertable cuadrangular |
Número de artículo | 657700 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754034468 | |
Número del fabricante | 58240005 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cuadrada-herramienta insertable 1-3/8 pul
a petición
En stock
121 piezas en stock
32,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
186 piezas en stock
25,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 |
Anchura b | 20 | 23 |
Resistencia al esfuerzo continuado | 80 | 135 |
Espiga de sujeción | 9×12 | 9×12 |
Altura h | 14 | 15 |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de producto | Herramienta insertable cuadrangular | Herramienta insertable cuadrangular |