Aparato base de llave dinamométrica 100 Nm

Número de artículo: 657410 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 53,82 € /piezas
  • 153,86 € /piezas
  • 53,82 € /piezas
  • 226,98 € /piezas
a petición
En stock
156 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±4
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 100 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±4 %
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Serie MANOSKOP® 755
Longitud total L 318 mm
Intervalo de par 20 Nm - 100 Nm
Intervalo de par 15 lbfft - 74 lbfft
Peso 640 g
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 17,5 mm
Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm; lbfft
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo preajustado
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 289 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 306,5 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657410 100
EAN / GTIN 4018754031627
Número del fabricante 50010010

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo sin escala regulable. Ajuste de la llave por medio de un aparato de comprobación para llaves dinamométricas. Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las herramientas insertables.
Sin herramienta insertable (modelo básico); herramientas insertables adecuadas, ver n.° 657582657590.

Función:

Al alcanzar el par ajustado, se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso.

Aplicación:

Para un apriete controlado de tornillos según el par preajustado en trabajos en serie.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra