Llave dinamométrica Standard MANOSKOP® 721 con carraca 50 Nm

Número de artículo: 657225 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de giro máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±4
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Par máximo 50 Nm
    Dirección de apriete Apriete a la derecha
    Precisión de medición par de giro ±4 %
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Serie MANOSKOP® 721 Quick
    Longitud total L 352 mm
    Intervalo de par 6 Nm - 50 Nm
    Intervalo de par 5 lbfft - 36 lbfft
    Graduación de la escala 1 marca de graduación = 2 Nm
    Peso 880 g
    Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
    Display analog
    Señalización de disparo háptico; háptico
    Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
    Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
    Técnica de medición mecánico
    Función de doblado no
    Función slipper no
    QuickRelease/ función de cambio rápido no
    Indicador de seguimiento no
    Datos protocolables
    Ajuste del valor de disparo con escala regulable
    Respuesta activadora
    Lectura conmutable Nm; lbfft
    Procedimiento de medición Par de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 293 mm
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 657225 50
    EAN / GTIN 4018754268917
    Número del fabricante 50204005

    Descripción

    Ejecución:

    Llave dinamométrica rígida, compacta, de un brazo, preajustable por escala (Nm y lbfft) y con disparo automático. Durante numerosas operaciones la precisión se mantiene, ya que para todas las piezas de desgaste se ha utilizado material de alta calidad y la barra de torsión se carga levemente durante la operación. Tras alcanzar el par de giro, vuelve inmediatamente a la posición de parada. Carcasa y mango de tubo rectangular rígido.
    Unidades de medida: Nm, lbfft.
    Con carraca reversible de forma fija; solo para giro a la derecha.

    Función:

    Ajuste: Ajuste rápido del par de giro por pulsador deslizante. El valor ajustado se fija por medio de la tecla de detención del mango.
    Ajuste rápido del par de giro por pulsador deslizante. El valor ajustado se fija por medio de la tecla de detención del mango.

    Aplicación:

    Gracias al ajuste rápido, es ideal para reparaciones y trabajos en serie pequeños.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Datos de aplicación:

    Leyenda para dibujo y fórmula:

    l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
    l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
    l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
    l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
    L = longitud total de la herramienta
    T1 = par de giro a ajustar
    T2 = par de giro prescrito

    Nota:

    La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.