{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 150 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
Longitud total L | 452 mm | |
Anchura de la cabeza b | 41 mm | |
Altura de la cabeza h | 18 mm | |
Intervalo de par | 30 Nm - 150 Nm | |
Intervalo de par | 25 lbfft - 110 lbfft | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 5 Nm | |
Peso | 1.280 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | no | |
Función slipper | no | |
QuickRelease/ función de cambio rápido | no | |
Indicador de seguimiento | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 387 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657225 150 | |
EAN / GTIN | 4018754268924 | |
Número del fabricante | 50204015 |