{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 300 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
Longitud total L | 553 mm | |
Anchura de la cabeza b | 44 mm | |
Altura de la cabeza h | 27,5 mm | |
Intervalo de par | 60 Nm - 300 Nm | |
Intervalo de par | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 10 Nm | |
Peso | 1.645 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | no | |
Función slipper | no | |
QuickRelease/ función de cambio rápido | no | |
Indicador de seguimiento | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 486 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657225 300 | |
EAN / GTIN | 4018754268948 | |
Número del fabricante | 50204030 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica Standard MANOSKOP® 721 con carraca 300 Nm
a petición
En stock
69 piezas en stock
383,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
218 piezas en stock
168,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
144,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda |
Longitud total L | 553 | 587 | 588 |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro | Par de giro |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 10 | 1 | 1 |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | con escala regulable | con escala regulable |