{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 25 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 245 mm | |
Intervalo de par | 3,5 Nm - 25 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,5 Nm | |
Peso | 400 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | háptico | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | no | |
Función slipper | no | |
QuickRelease/ función de cambio rápido | no | |
Indicador de seguimiento | sí | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | |
Respuesta | Indicadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 200 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655500 25 | |
EAN / GTIN | 4580135821122 | |
Número del fabricante | DB25N-1/4-S |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave dinamométrica provista de reloj con escala graduada, Par máximo: 25Nm
a petición
En stock
95 piezas en stock
325,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
243,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
360,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Display | analógico | analógico | digital |
Longitud total L | 245 mm | 250 mm | 345 mm |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Respuesta | Indicadora | indicadora | indicadora |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | no ajustable | no ajustable |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 200 mm | 200 mm | 269 mm |