{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 1,5 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha y a la izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 205 mm | |
Anchura de la cabeza b | 37 mm | |
Altura de la cabeza h | 59 mm | |
Intervalo de par | 0,2 Nm - 1,5 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,02 Nm | |
Peso | 330 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | óptico | |
Forma de conexión | fijo | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | no | |
Función slipper | no | |
QuickRelease/ función de cambio rápido | no | |
Indicador de seguimiento | sí | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 170 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655500 1,5 | |
EAN / GTIN | 4562135127084 | |
Número del fabricante | DB1.5N4-S |