{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 400 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±1 % | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Capacidad de medición | 40 Nm - 400 Nm | |
Anchura pantalla de visualización | 120 mm | |
Altura pantalla de visualización | 124 mm | |
Profundidad pantalla de visualización | 167 mm | |
Peso | 5,69 kg | |
Asiento cuadrado | 3/4 pul | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro |
Número de artículo | 654651 400 | |
EAN / GTIN | 4018754324873 | |
Número del fabricante | 96521209 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Aparato de comprobación del par de giro para llave dinamométrica «SmartCheck USB», Par máximo: 400Nm
a petición
En stock
2 piezas en stock
1.568,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
964,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
964,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
964,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad pantalla de visualización | 167 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda |
Par máximo | 400 Nm | 1.000 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Capacidad de medición | 40 Nm - 400 Nm | 100 Nm - 1.000 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Interfaz | Interfaz USB | Interfaz USB | Interfaz USB | Interfaz USB |
Asiento cuadrado | 3/4 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |