{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 1.000 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 1 % | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Resolución | 1 Nm | |
Capacidad de medición | 100 Nm - 1.000 Nm | |
Anchura pantalla de visualización | 171 mm | |
Altura pantalla de visualización | 86 mm | |
Profundidad pantalla de visualización | 161 mm | |
Peso | 3,3 kg | |
Hexágono exterior | 27 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro | |
Clase de protección IP | IP 40 |
Número de artículo | 654413 1000 | |
EAN / GTIN | 4067263152453 | |
Número del fabricante | 654413 1000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Aparato de comprobación del par de giro electrónico, Par máximo: 1000Nm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
964,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
964,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
964,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad pantalla de visualización | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda |
Par máximo | 1.000 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Capacidad de medición | 100 Nm - 1.000 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Interfaz | Interfaz USB | Interfaz USB | Interfaz USB |
Asiento cuadrado | 3/8 pul | 3/8 pul |