Aparato de comprobación del par de giro para llave dinamométrica «SmartCheck USB» 800 Nm

Número de artículo: 654651 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 368,55 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±1
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 800 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±1 %
Interfaz Interfaz USB
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Capacidad de medición 80 Nm - 800 Nm
Anchura pantalla de visualización 120 mm
Altura pantalla de visualización 124 mm
Profundidad pantalla de visualización 167 mm
Peso 5,69 kg
Asiento cuadrado 3/4 pul
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 654651 800
EAN / GTIN 4018754324880
Número del fabricante 96521210

Descripción

Ejecución:

Aparato de comprobación del par de giro variable y flexible gracias a la pantalla y el cuerpo de base giratorios. Posibilidad de montaje horizontal y vertical. La pantalla y el teclado de membrana están protegidos contra salpicaduras de agua, y la carcasa es de plástico a prueba de golpes. Interfaz Micro-USB para la exportación de datos y para la alimentación eléctrica. Con espacio de almacenamiento para 250 valores de medición.
3 modos de aplicación: indicación rotativa (Track), detección del punto de pandeo (First-Peak), indicación del valor máximo (Peak-Hold).
Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
  • Resistente. La protección contra sobrecarga óptica y acústica integrada proporciona durabilidad.
  • Preciso. Una desviación de la indicación de sólo ±1 % garantiza datos de medición de máxima fiabilidad.
  • Listo para empezar. Mediante el captador integrado con una capacidad de medición amplia se puede soltar inmediatamente.
  • Flexible. SmartCheck se puede colocar prácticamente en cualquier lugar. Ya sea en el montaje horizontal o vertical: los puntos de fijación bien ideados, la forma constructiva compacta y la pantalla giratoria permiten todo.
  • Individual. Hay tres modos de funcionamiento (Trak, First Peak, Peak Hold) y tres unidades de medida (N·m, ft·lb, in·lb). El par de destino y las tolerancias para la valoración del valor de medición se pueden especificar individualmente.
  • Independiente. Para el uso en puestos de trabajo sin toma de corriente propia. Además del funcionamiento clásico a través de una fuente de alimentación, también es posible el funcionamiento con pilas.
  • Giratorio. SmartCheck se puede ajustar de forma óptima para el ángulo de visibilidad individual. Porque no solo la pantalla, sino también el soporte de la pantalla y el cuerpo de base se pueden girar 180°.
  • Guarda hasta 250 juegos de datos. Incluye fecha y sello de hora.
  • Exportación de datos y alimentación eléctrica opcional a través de la interfaz USB Micro.
  • Software de documentación con descarga gratuita.

Ventaja:

Aparato de comprobación del par de giro. Funcionamiento por medio fuente de alimentación o pila.

Aplicación:

Ajuste y comprobación de destornilladores dinamométricos y llaves dinamométricas con o sin escala.

Volumen de suministro:

Incluye fuente de alimentación y software SmartCheck USB para la transferencia de valores y la creación de certificados de comprobación. En maleta de plástico estable.

Nota:

Módulo Bluetooth correspondiente disponible a través de eShop (n.° 52110222).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra