Sensor de valor de medición ”FMT”, Par máximo: 10Nm

Número de artículo: 654350 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 157,37 € /piezas
  • 1.481,22 € /piezas
  • 841,23 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ± 0,5
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 10 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ± 0,5 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Capacidad de medición 0,5 Nm - 10 Nm
Asiento cuadrado 1/4 pul
Asiento hexagonal 1/4 pul
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 654350 10
EAN / GTIN 2050001016676
Número del fabricante 50672.LOG

Descripción

Ejecución:

  • Sensores estáticos completos con cable (2 m) para conexión directa a n.º 654300 o n.º 654340 (reconocimiento automático de datos de calibración).
  • Fijación directa a la superficie de trabajo con 3 tornillos (no incluidos en el volumen de suministro).

Volumen de suministro:

Incluye certificado de calibración a la derecha UKAS.
Hasta tam. 150 incluido, con simulador de atornillado para comprobación de destornilladores eléctricos y neumáticos. En maleta de plástico estable.

Nota:

No apto para detornilladores de impacto.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra