Sensor de valor de medición ”FMT”, Par máximo: 400Nm

Número de artículo: 654350 400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 157,37 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ± 0,5
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 400 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ± 0,5 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Capacidad de medición 20 Nm - 400 Nm
Asiento cuadrado 1/2 pul; 3/4 pul
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 654350 400
EAN / GTIN 5060922233073
Número del fabricante 50675.LOG

Descripción

Ejecución:

  • Sensores estáticos completos con cable (2 m) para conexión directa a n.º 654300 o n.º 654340 (reconocimiento automático de datos de calibración).
  • Fijación directa a la superficie de trabajo con 3 tornillos (no incluidos en el volumen de suministro).

Volumen de suministro:

Incluye certificado de calibración a la derecha UKAS.
Hasta tam. 150 incluido, con simulador de atornillado para comprobación de destornilladores eléctricos y neumáticos. En maleta de plástico estable.

Nota:

No apto para detornilladores de impacto.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra